TPKN 2204PDTR IC520M Destičky pozitivní trigonové 11° pro všeobecné použití

Č. pol.: 5600413
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria ISCARMILL
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5600413
EAN/GTIN 7291075077957
Číslo výrobcu 5600413
Číslo L L24170 40

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 22 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,76 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Velikost britové desticky(INSL) 22 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Pocet rezných hran 3

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka