LNMX 191940-WM IC8150 Tangenciálně upnutá destička pro obrábění železničních kol

Č. pol.: 5595388
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5595388
EAN/GTIN 7291075300574
Číslo výrobcu 5595388
Číslo L L24260 1

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, poloměr rohu (RE) 4 mm, délka břitu (L) 19,05 mm, tloušťka břitové destičky (S) 19,05 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 4 mm
  • Délka rezné hrany (L) 19.05 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 6.35 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 19.05 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 1.5 mm/rev
  • Min.D.O.C. 1.5 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.4 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka