PRWL 50-55 Upínací držák s kazetami pro dokončovací opracování podvozkových dvojkolí kolejových vozidel

Č. pol.: 3355030
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3355030
EAN/GTIN 7291075331790
Číslo výrobcu 3355030
Číslo L L23990 711

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 210 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní délka (LF) 210 mm
  • Funkcní šírka (WF) 55 mm
  • Výška dríku (H) 50 mm
  • Šírka stopky (B) 55 mm

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka