Brúsna tkanina na úspornú rolu (A) hnedá KK 114 F 40

Č. pol.: 557800 40
(0,78 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: A

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria KK114F
Brusivo Normálny korund (A)
Skratka pre brúsivo A
Zrnitosť 40
Stupeň jemnosti hrubý
Úsporná rolka Šírka 25 mm
Úsporná rolka Dĺžka 50 m
Druh produktu Brúsna tkanina

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 557800 40
EAN/GTIN 4018875266458
Číslo výrobcu 726057

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
Nátery
 
Uni
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Tesne pletená bavlnená tkanina s rovnomerne posypaným bežným korundom (A) v živicovej väzbe. Veľmi dobrá priľnavosť zrna, vysoký brúsny výkon a dlhá životnosť.
Typ VSM KK 114 F: Hnedá tkanina, na extrémne náročné použitie. Táto kvalita je mimoriadne pružná, odolná voči olejom a ropným látkam a dá sa pozdĺžne roztrhnúť s čistými okrajmi a rovnými vláknami bez strapkania.
Balenie s integrovaným trhacím nožom.

Použitie:

Na ručné brúsenie kovov, ale hodí sa aj na všetky ostatné materiály.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Brúsna tkanina na úspornú rolu (A) hnedá KK 114 F 40

Brúsna tkanina na úspornú rolu (A) hnedá KK 114 F 40

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
38,90 €
(0,78 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
30,03 €
(0,60 € / 1 Metre)
Stupeň jemnosti hrubý hrubý
Brusivo Normálny korund (A) Normálny korund (A)
Skratka pre brúsivo A A
Úsporná rolka Šírka 25 25
Úsporná rolka Dĺžka 50 50
Hĺbka Dávkovač 312
Druh produktu Brúsna tkanina Brúsna tkanina

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka