Brúsna tkanina na úspornú rolu (A) hnedá KK 114 F 60

Č. pol.: 557800 60
(0,67 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: A

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria KK114F
    Brusivo Normálny korund (A)
    Skratka pre brúsivo A
    Zrnitosť 60
    Stupeň jemnosti hrubý
    Úsporná rolka Šírka 25 mm
    Úsporná rolka Dĺžka 50 m
    Druh produktu Brúsna tkanina

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 557800 60
    EAN/GTIN 4018875260630
    Číslo výrobcu 726063

    užívateľská tabuľka

    Alu mg
     
    Oceľ < 900 N/mm²
     
    Oceľ < 1400 N/mm²
     
    Oceľ < 55 HRC
     
    Oceľ < 60 HRC
     
    Oceľ < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plast, sklolaminát
     
    Drevo
     
    Nátery
     
    Uni
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Tesne pletená bavlnená tkanina s rovnomerne posypaným bežným korundom (A) v živicovej väzbe. Veľmi dobrá priľnavosť zrna, vysoký brúsny výkon a dlhá životnosť.
    Typ VSM KK 114 F: Hnedá tkanina, na extrémne náročné použitie. Táto kvalita je mimoriadne pružná, odolná voči olejom a ropným látkam a dá sa pozdĺžne roztrhnúť s čistými okrajmi a rovnými vláknami bez strapkania.
    Balenie s integrovaným trhacím nožom.

    Použitie:

    Na ručné brúsenie kovov, ale hodí sa aj na všetky ostatné materiály.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Brúsna tkanina na úspornú rolu (A) hnedá KK 114 F 60

    Brúsna tkanina na úspornú rolu (A) hnedá KK 114 F 60

    na vyžiadanie
    Dodanie ihneď
    20 kus/y s okamžitým dodaním
    33,60 €
    (0,67 € / 1 Metre)
    na vyžiadanie
    Dodanie ihneď
    10 kus/y s okamžitým dodaním
    26,08 €
    (0,52 € / 1 Metre)
    Stupeň jemnosti hrubý hrubý
    Integrovaný odtrhávací nôž Áno
    Brusivo Normálny korund (A) Normálny korund (A)
    Skratka pre brúsivo A A
    Úsporná rolka Šírka 25 25
    Úsporná rolka Dĺžka 50 50
    Druh produktu Brúsna tkanina Brúsna tkanina

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka