Brúsny papier (SiC) vodeodolný Matador 7000

Č. pol.: 557500 7000
(46,09 € / 1 Square metre)

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    2,95 € / ks
    (46,09 € / 1 Square metre)
  • Od 50 ks
    2,46 € / ks
    (38,44 € / 1 Square metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
589 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: SiC

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Matador
    Brusivo Karbid kremíka
    Skratka pre brúsivo SiC
    Stupeň jemnosti leštiaci
    Brúsny kotúč Šírka 280 mm
    Brúsny kotúč Dĺžka 230 mm
    Druh produktu Brúsny papier

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 557500 7000
    EAN/GTIN 4002748324222
    Číslo výrobcu 132422

    užívateľská tabuľka

    Alu mg
     
    Oceľ < 1400 N/mm²
     
    Oceľ < 55 HRC
     
    Oceľ < 60 HRC
     
    Oceľ < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Plast, sklolaminát
     
    Kameň
     
    Nátery
     
    Uni
     
    mokré maximum
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Veľmi pevný a flexibilný latexový papier s rovnomerne posypaným karbidom kremíka (SiC). Veľmi dobrá priľnavosť zrna, vysoký brúsny výkon a dlhá životnosť.
    Veľkosť listu 230×280 mm.

    Použitie:

    Prevažne na ručné brúsenie vo výrobe karosérií, v opravárenských dielňach a lakovniach, na brúsenie a jemné brúsenie lakovaných alebo tmelených plôch.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka