Brúsny papier (SiC) vodeodolný Matador 1000

Č. pol.: 557500 1000
(13,91 € / 1 Square metre)

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    0,89 € / ks
    (13,91 € / 1 Square metre)
  • Od 50 ks
    0,74 € / ks
    (11,56 € / 1 Square metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 820 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: SiC

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Matador
    Brusivo Karbid kremíka
    Skratka pre brúsivo SiC
    Zrnitosť 1 000
    Stupeň jemnosti leštiaci
    Brúsny kotúč Šírka 280 mm
    Brúsny kotúč Dĺžka 230 mm
    Označenie výrobcu 911 A
    Druh produktu Brúsny papier

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 557500 1000
    EAN/GTIN 4002748337703
    Číslo výrobcu 133770

    užívateľská tabuľka

    Alu mg
     
    Oceľ < 1400 N/mm²
     
    Oceľ < 55 HRC
     
    Oceľ < 60 HRC
     
    Oceľ < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Plast, sklolaminát
     
    Kameň
     
    Nátery
     
    Uni
     
    mokré maximum
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Veľmi pevný a flexibilný latexový papier s rovnomerne posypaným karbidom kremíka (SiC). Veľmi dobrá priľnavosť zrna, vysoký brúsny výkon a dlhá životnosť.
    Veľkosť listu 230×280 mm.

    Použitie:

    Prevažne na ručné brúsenie vo výrobe karosérií, v opravárenských dielňach a lakovniach, na brúsenie a jemné brúsenie lakovaných alebo tmelených plôch.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka