ICM 312 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Č. pol.: 5568407
Kopírovať
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 5568407
Kopírovať
EAN/GTIN 7291075246810
Kopírovať
Číslo výrobcu 5568407
Kopírovať
Číslo L L24050 604
Kopírovať

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 31,2 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 31,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 31.2 mm
  • Funkcní délka (LF) 13.13 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 31.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 17.95 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.83 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobraziť všetky

Priamy nákup

Pridať položku priamo do nákupného košíka: Prosím, tu uveďte číslo položky or kód položky.

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka