ICM 306 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Č. pol.: 5568403
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5568403
EAN/GTIN 7291075246773
Číslo výrobcu 5568403
Číslo L L24050 582

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 30,6 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 30,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 30.6 mm
  • Funkcní délka (LF) 12.66 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 30.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 17.4 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.72 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.