DCN 300-150-32R-5D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 5xD

Č. pol.: 3203148
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3203148
EAN/GTIN 7291075243222
Číslo výrobcu 3203148
Číslo L L24040 752

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, řezný průměr (DC) 30 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 30,0, celková délka (OAL) 257,4 mm, efektivní délka (LU) 154,59 mm.

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 42 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 30 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 30.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 30 mm
  • Prumer príruby (DF) 42 mm
  • Funkcní délka (LF) 191.94 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 30.0
  • Skupina délek 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 300
  • Celková délka (OAL) 257.4 mm
  • Délka špicky britu(PL) 4.59 mm
  • Délka upínace (LPR) 197.4 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 60 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 154.59 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka