ICP 307 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Č. pol.: 5568357
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5568357
    EAN/GTIN 7291075249743
    Číslo výrobcu 5568357
    Číslo L L24050 1027

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 30,7 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 30,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů

    Charakteristika:

    • Prumer rezu (DC) 30.7 mm
    • Funkcní délka (LF) 12.66 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 30.0
    • Tlouštka britové desticky (S) 17.38 mm
    • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 4.72 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka