FCP 227 IC908 Ploché vrtací hlavice pro vrtáky DCN, pro obrábění uhlíkové a legované oceli (ISO P)

Č. pol.: 5568185
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOCHAM FLAT HEAD
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5568185
EAN/GTIN 7291075300093
Číslo výrobcu 5568185
Číslo L L24050 787

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 22,7 mm, kód velikosti sedu břitové destičky (SSC) 22,0, úhel, 1. Stupeň (SIG) 140 stupňů, délka konzol (LPR) 10,01 mm

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 60 Stupne
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.4 mm
  • Prumer rezu (DC) 22.7 mm
  • Funkcní délka (LF) 8.2 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 22.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 8.9 mm
  • Prumer pilotního vrtáku (PDD) 7.13 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.81 mm
  • Délka upínace (LPR) 10.01 mm

Vhodné výrobky

Upínač