DCN 220-110-25.4A-5D Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 5xD

Č. pol.: 3201741
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3201741
EAN/GTIN 7291075292824
Číslo výrobcu 3201741
Číslo L L24040 1223

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC) 0,866″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 22,0, Celková délka (OAL) 7,9″, použitelná délka (LU) 4,49″

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 1.26″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.866″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.902″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.866″
  • Desetinný ekvivalent: 0.866″
  • Prumer príruby (DF): 1.26″
  • Funkcní délka (LF): 5.543″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 22.0
  • Skupina délek: 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ICP 220
  • Celková délka (OAL): 7.9″
  • Délka špicky britu(PL): 0.157″
  • Délka upínace (LPR): 5.7″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 2.2″
  • Typ stopky: Weldon
  • Použitelná délka (LU): 4.49″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka