FCP 103 IC908 Ploché vrtací hlavice pro vrtáky DCN, pro obrábění uhlíkové a legované oceli (ISO P)

Č. pol.: 5568086
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria SUMOCHAM FLAT HEAD
    Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5568086
    EAN/GTIN 7291075299205
    Číslo výrobcu 5568086
    Číslo L L24050 441

    Popis

    Popis:

    Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezné destičky (DC) 10,3 mm, kód velikosti sedla řezné destičky (SSC) 10,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů, délka frézy (LPR) 4,87 mm.

    Charakteristika:

    • Úhel zkosení 60 Stupne
    • Velikost rohové fazety (CHW) 0.4 mm
    • Prumer rezu (DC) 10.3 mm
    • Funkcní délka (LF) 3.7 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 10.0
    • Tlouštka britové desticky (S) 4.4 mm
    • Prumer pilotního vrtáku (PDD) 2.89 mm
    • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 1.17 mm
    • Délka upínace (LPR) 4.87 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka