HCP 221-IQ IC908 Samostředicí vrtací hlavice pro vrtáky DCN pro obrábění oceli a litiny (ISO-P a ISO-K).

Č. pol.: 5568038
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SUMOCHAMIQ
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5568038
EAN/GTIN 7291075334784
Číslo výrobcu 5568038
Číslo L L24050 354

Popis

Popis:

Modulární čelní frézy, průměr řezu (DC) 22,1 mm, kód velikosti sedla destičky (SSC) 22,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 138 stupňů.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.69 mm
  • Prumer rezu (DC) 22.1 mm
  • Funkcní délka (LF) 7.56 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 22.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 12.76 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 138 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 5.2 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka