DCNS 220-066-220B-3D Těleso vrtáku bez příruby, hloubka vrtání 3xD, vhodné pro držáky vrtáků CHAMRING.

Č. pol.: 3203025
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Series (Séria) SUMOUNICHAM
Typ výrobku Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3203025
EAN/GTIN 7291075297850
Číslo výrobcu 3203025
Číslo L L24040 1266

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 22 mm, řezný průměr (DC) 22 mm, kód velikosti uložení břitových destiček (SSC) 22,0, celková délka (OAL) 154,3 mm, efektivní délka (LU) 69,32 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 22 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 22.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 22 mm
  • Funkcní délka (LF) 90.3 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 22.0
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 220
  • Celková délka (OAL) 154.3 mm
  • Délka špicky britu(PL) 3.32 mm
  • Délka upínace (LPR) 94.3 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 60 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 69.32 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SUMOUNICHAM" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka