DCNS 115-035-120B-3D Těleso vrtáku bez příruby, hloubka vrtání 3xD, vhodné pro držáky vrtáků CHAMRING.

Č. pol.: 3203011
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria SUMOUNICHAM
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3203011
    EAN/GTIN 7291075297713
    Číslo výrobcu 3203011
    Číslo L L24040 1162

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 12 mm, řezný průměr (DC) 11,5 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 11,0, celková délka (OAL) 91,1 mm, efektivní délka (LU) 36,26 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 11.5 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 11.9 mm
    • Minimální prumer rezu (DCN) 11.5 mm
    • Funkcní délka (LF) 48.01 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 11.0
    • Skupina délek 3xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 115
    • Celková délka (OAL) 91.1 mm
    • Délka špicky britu(PL) 1.76 mm
    • Délka upínace (LPR) 50.1 mm
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
    • Délka stopky (LS) 41 mm
    • Typ stopky Weldon
    • Použitelná délka (LU) 36.26 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka