HCP 198-IQ IC908 Samostředicí vrtací hlavice pro vrtáky DCN pro obrábění oceli a litiny (ISO-P a ISO-K).

Č. pol.: 5568019
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SUMOCHAMIQ
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5568019
EAN/GTIN 7291075334623
Číslo výrobcu 5568019
Číslo L L24050 325

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 19,8 mm, kód velikosti sedla destičky (SSC) 19,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 137 stupňů.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.75 mm
  • Prumer rezu (DC) 19.8 mm
  • Funkcní délka (LF) 6.34 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 19.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 11 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 137 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.66 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka