DCNS 190-095-190B-5D Těleso vrtáku bez příruby, hloubka vrtání 5xD, vhodné pro držáky ráfků CHAMRING

Č. pol.: 3203071
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria SUMOUNICHAM
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3203071
    EAN/GTIN 7291075298079
    Číslo výrobcu 3203071
    Číslo L L24040 635

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 19 mm, průměr řezu (DC) 19 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 19,0, celková délka (OAL) 170,6 mm, efektivní délka (LU) 97,88 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 19 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 19 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 19.9 mm
    • Minimální prumer rezu (DCN) 19 mm
    • Funkcní délka (LF) 113.14 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 19.0
    • Skupina délek 5xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 190
    • Celková délka (OAL) 170.6 mm
    • Délka špicky britu(PL) 2.88 mm
    • Délka upínace (LPR) 116.6 mm
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
    • Délka stopky (LS) 54 mm
    • Typ stopky Weldon
    • Použitelná délka (LU) 97.88 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka