SOMG 150616-R3P-IQ IC8150 Oboustranná čtvercová destička se záporným úhlem hřbetu 7° pro soustružení oceli při těžkém obrábění.

Č. pol.: 5567075
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria DOVEIQTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5567075
EAN/GTIN 7291075321166
Číslo výrobcu 5567075
Číslo L L23950 844

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískový lis R3P, poloměr rohu (RE) 1,6 mm, délka břitu (L) 15,88 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 15,88 mm, tloušťka řezné destičky (S) 6,35 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek R3P
  • Polomer rohu (RE) 1.6 mm
  • Délka rezné hrany (L) 15.88 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 15.88 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.35 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.7 mm/rev
  • Min.D.O.C. 2 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.3 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka