PSBOR 3232P-15-IQ Držák s pákovým zámkem a pevnou upínací kapsou nesoucí unikátní oboustranné čtvercové destičky SOMG

Č. pol.: 3603300
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria DOVEIQTURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3603300
EAN/GTIN 7291075321319
Číslo výrobcu 3603300
Číslo L L23990 666

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 170 mm, délka hlavy (LH) 35 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 170 mm
  • Funkcní šírka (WF) 27 mm
  • Délka hlavy (LH) 35 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 15.88 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SOMG 1506
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -4.7 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -7.5 Stupne
  • Výška dríku (H) 32 mm
  • Šírka stopky (B) 32 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka