COMG 160608-R3P-IQ IC8150 Oboustranná, kosočtvercová 80° vyměnitelná destička s negativním úhlem hřbetu 7° pro těžké obrábění oceli

Č. pol.: 5567067
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria DOVEIQTURN
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5567067
    EAN/GTIN 7291075320848
    Číslo výrobcu 5567067
    Číslo L L23950 805

    Popis

    Popis:

    WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek R3P, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, délka břitu (L) 16,12 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 15,88 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6,35 mm.

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek R3P
    • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
    • Délka rezné hrany (L) 16.12 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 9 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 15.88 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 6.35 mm
    • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.5 mm/rev
    • Min.D.O.C. 2 mm
    • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.25 mm/rev

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka