PCBOL 20-5-IQ Držák s pákovým zámkem nesoucí unikátní oboustranné 80° kosočtvercové břitové destičky

Č. pol.: 3603425
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria DOVEIQTURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3603425
EAN/GTIN 7291075325423
Číslo výrobcu 3603425
Číslo L L23990 919

Popis

Popis:

Obecné vyměnitelné soustružnické nástroje, funkční délka (LF) 6″, Délka hlavy (LH) 1-1/4″

Charakteristika:

  • Smer rezu : Levá ruka
  • Funkcní délka (LF): 6″
  • Funkcní šírka (WF): 1.06″
  • Délka hlavy (LH): 1-1/4″
  • Prumer vepsané kružnice (IC): 5/8″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): COMG 54
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): -6 Stupne
  • Výška dríku (H): 1-1/4″
  • Šírka stopky (B): 1-1/4″

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka