HFP 350-SPADE IQ IC908 Vrtací hlavice pro obrábění oceli (ISO P) a litiny (ISO K)

Č. pol.: 5567055
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria CHAMIQDRILL 700 Line
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5567055
EAN/GTIN 7291075315189
Číslo výrobcu 5567055
Číslo L L24050 16

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, řezný průměr (DC) 35 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 35,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 137 stupňů.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Velikost rohové fazety (CHW) 1 mm
  • Prumer rezu (DC) 35 mm
  • Funkcní délka (LF) 12.1 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 35.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 19.7 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 137 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 7.65 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CHAMIQDRILL 700 Line" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka