Popis:
Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, řezný průměr (DC) 37 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 37,0, celková délka (OAL) 287,6 mm, efektivní délka (LU) 185 mm
Charakteristika:
- Zmenšený prumer telesa (BDRED) 42 mm
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 37 mm
- Maximální prumer rezu (DCX) 37.9 mm
- Minimální prumer rezu (DCN) 37 mm
- Prumer príruby (DF) 42 mm
- Funkcní délka (LF) 219.56 mm
- Kód velikosti lužka (SSC) 37.0
- Skupina délek 5xD
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HFP 370
- Celková délka (OAL) 287.6 mm
- Délka špicky britu(PL) 8.04 mm
- Délka upínace (LPR) 227.6 mm
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
- Délka stopky (LS) 60 mm
- Typ stopky Weldon
- Použitelná délka (LU) 185 mm