ICP 069-2M IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Č. pol.: 5567035
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5567035
    EAN/GTIN 7291075289022
    Číslo výrobcu 5567035
    Číslo L L24050 287

    Popis

    Popis:

    Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezu (DC) 6,9 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 6,5, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 st.

    Charakteristika:

    • Prumer rezu (DC) 6.9 mm
    • Funkcní délka (LF) 3.04 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 6.5
    • Tlouštka britové desticky (S) 4.3 mm
    • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 1.26 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka