DCN 065-052-12.7A-8D Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 8xD

Č. pol.: 3203193
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3203193
    EAN/GTIN 7291075293432
    Číslo výrobcu 3203193
    Číslo L L24040 999

    Popis

    Popis:

    Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1/2″, Průměr řezu (DC) 0,256″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 6,5, Celková délka (OAL) 4,38″, použitelná délka (LU) 2,1″

    Charakteristika:

    • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 0.63″
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 0.256″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 0.272″
    • Minimální prumer rezu (DCN): 0.256″
    • Desetinný ekvivalent: 0.256″
    • Prumer príruby (DF): 0.63″
    • Funkcní délka (LF): 2.564″
    • Kód velikosti lužka (SSC): 6.5
    • Skupina délek: 8xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ICP 065
    • Celková délka (OAL): 4.38″
    • Délka špicky britu(PL): 0.046″
    • Délka upínace (LPR): 2.61″
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
    • Délka stopky (LS): 1.77″
    • Typ stopky: Weldon
    • Použitelná délka (LU): 2.1″

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka