ICM 067 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Č. pol.: 5566716
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5566716
EAN/GTIN 7291075245899
Číslo výrobcu 5566716
Číslo L L24050 559

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezné hrany (DC) 6,7 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 6,5, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 st.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 6.7 mm
  • Funkcní délka (LF) 2.99 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 6.5
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.3 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.31 mm

Vhodné výrobky

Upínač