{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Porovnanie zrnitosti | 280 - 360 | |
Stupeň jemnosti | stredne jemné | |
Štruktúra rúna | 280 | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Šírka | 152 mm | |
Dĺžka | 228 mm | |
Prevedenie | A Very Fine | |
Označenie 3M | CF-PRO | |
Farba | cervená | |
Druh produktu | Vložka z brúsneho rúna |
Číslo položky | 555999 280 | |
EAN/GTIN | 480116492690 | |
Číslo výrobcu | 64926 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Vložka z brúsneho rúna CF-PRO, 152×228 mm, Štruktúra rúna: 280
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 275 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
Od
20
kusov
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 304 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
Od
20
kusov
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
Od
10
kusov
|
|
Prevedenie | A Very Fine | A Very Fine | A Very Fine |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Farba | cervená | cervená | cervená |
Stupeň jemnosti | stredne jemné | stredne jemné | stredne jemné |
Porovnanie zrnitosti | 280 - 360 | 280 - 360 | 280 - 360 |
Dĺžka | 228 mm | 229 mm | 224 mm |
Štruktúra rúna | 280 | 280 | 280 |