{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Porovnanie zrnitosti | 280 - 360 | |
Stupeň jemnosti | stredne jemné | |
Štruktúra rúna | 280 | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Šírka | 152 mm | |
Dĺžka | 229 mm | |
Prevedenie | A Very Fine | |
Farba | cervená | |
Druh produktu | Vložka z brúsneho rúna |
Číslo položky | 556015 280 | |
EAN/GTIN | 4045197241719 | |
Číslo výrobcu | 556015 280 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Vložka z brúsneho rúna, 152×229 mm, Štruktúra rúna: 280
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 824 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
Od
20
kusov
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
Od
10
kusov
|
|
Prevedenie | A Very Fine | A Very Fine |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | < 0,1 % |
Farba | cervená | cervená |
Stupeň jemnosti | stredne jemné | stredne jemné |
Porovnanie zrnitosti | 280 - 360 | 280 - 360 |
Dĺžka | 229 mm | 224 mm |
Štruktúra rúna | 280 | 280 |