Hrubý čistiaci kotúč so stopkou (SiC) 75

Č. pol.: 555930 75

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    15,00 € / ks
  • Od 10 ks
    12,50 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
380 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ kotúčov Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: SiC
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Brusivo Karbid kremíka (SiC)
    Skratka pre brúsivo SiC
    Stupeň tvrdosti veľmi tvrdá
    Stupeň jemnosti extra hrubý
    Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
    ⌀ kotúčov 75 mm
    Hrúbka 15 mm
    Šírka kotúča 15 mm
    ⌀ stopky 6 mm
    odporúčané otáčky 8 000 min-1
    Druh produktu Hrubé čistiace rúno

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 555930 75
    EAN/GTIN 4054596605817
    Číslo výrobcu 7100192707

    užívateľská tabuľka

    Alu mg
     
    Oceľ < 900 N/mm²
     
    Oceľ < 1400 N/mm²
     
    Oceľ < 55 HRC
     
    Oceľ < 60 HRC
     
    Oceľ < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plast, sklolaminát
     
    Drevo
     
    Kameň
     
    Nátery
     
    Uni
     
    mokré maximum
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Kotúče na hrubé čistenie so syntetickým nylonovým rúnom s rovnomerne osadeným brúsnym zrnom. Otvorená štruktúra, nezanáša sa.
    Stabilné hrany, mimoriadne vysoká rýchlosť úberu a dlhá životnosť nástroja. Ideálne na odstránenie okovín.

    Použitie:

    Radiálne použitie na flexibilných hriadeľoch a priamych brúskach. Na odhrdzavenie, odstraňovanie náterov, čistenie zvarových spojov a odstraňovanie povrchových nečistôt.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka