Upínací tŕň 1

Č. pol.: 556380 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
91 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 6 mm
Rozsah upínania 0 mm - 19 mm
Počet kotúčov na upínanie 1
Druh produktu Upínací tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 556380 1
EAN/GTIN 8711428101676
Číslo výrobcu 7000038377

Popis

Prevedenie:

Upínací tŕň (nehrdzavejúci).

Vhodné pro:

Kotúče na hrubé čistenie č. 555930555946,
brúsne kefy č. 573555 / 573565 s otvorom ⌀ 13 mm.