Brúsna hviezdica z rúna 180

Č. pol.: 555915 180

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    4,24 € / ks
  • Od 20 ks
    3,54 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
816 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Porovnanie zrnitosti Cena za kus vrát. DPH
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Porovnanie zrnitosti 180
Stupeň jemnosti stredný
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
Farba červená
odporúčané otáčky 10 000 min-1
maximálne otáčky 20 000 min-1
Druh produktu Brúsna hviezdica z rúna

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 555915 180
EAN/GTIN 4067263290544
Číslo výrobcu 555915 180

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
Kameň
 
Nátery
 
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Hviezdicovo usporiadané brúsne rúno so závitovým upínačom. Robustné vyhotovenie rúna odolné proti roztrhnutiu, žiadne strapkanie na rezných hranách. 3-vrstvové.

Použitie:

Na čistenie, odhrotovanie a finálnu úpravu ťažko prístupných miest ako otvorov, vnútorných závitov, rúr a zahĺbení. Používať s upínacím kolíkom č. 555920.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka