Brúsna hviezdica z rúna 100

Č. pol.: 555915 100

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    4,32 € / ks
  • Od 20 ks
    3,60 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
414 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Porovnanie zrnitosti Cena za kus vrát. DPH
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Porovnanie zrnitosti 100
    Stupeň jemnosti hrubý
    Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
    Farba hnedá
    odporúčané otáčky 10 000 min-1
    maximálne otáčky 20 000 min-1
    Druh produktu Brúsna hviezdica z rúna

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 555915 100
    EAN/GTIN 4067263290537
    Číslo výrobcu 555915 100

    užívateľská tabuľka

    Alu mg
     
    Oceľ < 900 N/mm²
     
    Oceľ < 1400 N/mm²
     
    Oceľ < 55 HRC
     
    Oceľ < 60 HRC
     
    Oceľ < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plast, sklolaminát
     
    Drevo
     
    Kameň
     
    Nátery
     
    Uni
     
    mokré maximum
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Hviezdicovo usporiadané brúsne rúno so závitovým upínačom. Robustné vyhotovenie rúna odolné proti roztrhnutiu, žiadne strapkanie na rezných hranách. 3-vrstvové.

    Použitie:

    Na čistenie, odhrotovanie a finálnu úpravu ťažko prístupných miest ako otvorov, vnútorných závitov, rúr a zahĺbení. Používať s upínacím kolíkom č. 555920.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka