{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ krúžku | 250 mm | |
Šírka krúžku | 18 mm | |
⌀ otvora | 40 mm | |
⌀ redukčného krúžku | 22,2 mm; 20 mm; 16 mm; 12 mm | |
⌀ redukčného krúžku | 1 palec; 1/2 palec | |
Druh produktu | Textilný krúžok |
Číslo položky | 555745 250 | |
EAN/GTIN | 4062406300500 | |
Číslo výrobcu | 555745 250 |