Textilný krúžok s leštiacim rúnom na zarovnanie, ⌀ krúžku: 350mm

Č. pol.: 555745 350
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ krúžku Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Krúžok⌀ 350 mm
Šírka krúžku 18 mm
Otvor⌀ 40 mm
Redukčný krúžok -⌀ 22,2 mm; 20 mm; 16 mm; 12 mm
Redukčný krúžok -⌀ 1 palec; 1/2 palec
Typ výrobku Textilný krúžok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 555745 350
EAN/GTIN 4062406300913
Číslo výrobcu 555745 350

Popis

Prevedenie:

Úsporná spotreba leštiacej pasty, vysoká životnosť − žiadne strapkanie.
Textilný krúžok ovinutý okolo lepenkového jadra (uchytenie).

Použitie:

Kotúče so skladanou látkou sa môžu upínať v ľubovolnom počte a šírke. Na použitie s leštiacimi pastami. Od základnej politúry až po vysoko leštiacu politúru kovov (obvodová rýchlosť cca 25 − 30 m/s).
Leštiace rúno na zarovnanie a leštenie (INOX, neželezné kovy) a finalizácia bez tvorenia vysokého lesku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka