{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Brusivo | Normálny korund (A) | |
Skratka pre brúsivo | A | |
Zrnitosť | 40 | |
⌀ kotúčov | 165 mm | |
Šírka kotúča | 30 mm | |
⌀ otvora | 54 mm | |
maximálne otáčky | 5 200 min-1 | |
Druh produktu | Brúsne lamelové koleso |
Číslo položky | 555145 40 | |
EAN/GTIN | 4045197525659 | |
Číslo výrobcu | 555145 40 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Brúsne lamelové koleso (A), ⌀ 165×30 mm, Zrnitosť: 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním
27,60 €
18,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
86 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
25,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
21,11 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Zrnitosť | 40 | 40 |
⌀ kotúčov | 165 mm | 125 mm |
Šírka kotúča | 30 mm | 20 mm |
Brusivo | Normálny korund (A) | Normálny korund (A) |
Skratka pre brúsivo | A | A |
Druh produktu | Brúsne lamelové koleso | Vejárovité brúsne koliesko |