{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Brúsivo | Normálny korund (A) | |
Skratka pre brúsivo | A | |
Zrnitosť | 120 | |
⌀ kotúčov | 165 mm | |
Šírka kotúča | 30 mm | |
⌀ otvora | 54 mm | |
maximálne otáčky | 5 200 min-1 | |
Druh produktu | Brúsne lamelové koleso |
Číslo položky | 555145 120 | |
EAN/GTIN | 4045197525680 | |
Číslo výrobcu | 555145 120 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Brúsne lamelové koleso (A), ⌀ 165×30 mm, Zrnitosť: 120
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
32,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
73 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
26,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
21,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Zrnitosť | 120 | 120 |
⌀ kotúčov | 165 mm | 125 mm |
Šírka kotúča | 30 mm | 20 mm |
Brúsivo | Normálny korund (A) | Normálny korund (A) |
Skratka pre brúsivo | A | A |
Druh produktu | Brúsne lamelové koleso | Vejárovité brúsne koliesko |