{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 50 mm | |
Upínanie zo strany nástrojov | Rýchloupínací systém vonkajší závit | |
Upínanie strojové | ⌀ stopky 6 mm | |
⌀ stopky | 6 mm | |
vhodné pre rýchlo výmenný systém | Roloc™ | |
maximálne otáčky | 25 000 min-1 | |
Druh produktu | Oporný tanier |
Číslo položky | 554089 50 | |
EAN/GTIN | 4046719810581 | |
Číslo výrobcu | 7000062724 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Gumový brúsny tanier ⌀ stopky 6 mm tvrdá, Vonkajší ⌀: 50mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
375 kus/y s okamžitým dodaním
23,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
372 kus/y s okamžitým dodaním
15,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
119 kus/y s okamžitým dodaním
16,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
maximálne otáčky | 25 000 min-1 | 25 000 min-1 | 30 000 min-1 |
Druh produktu | Oporný tanier | Oporný tanier | Oporný tanier |