Gumový brúsny tanier ⌀ stopky 6 mm tvrdá 50

Č. pol.: 553927 50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
214 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vonkajší ⌀ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Stupeň tvrdosti tvrdá
    Vonkajší ⌀ 50 mm
    maximálne otáčky 30 000 min-1
    Druh produktu Oporný tanier

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 553927 50
    EAN/GTIN 4062406301132
    Číslo výrobcu 553927 50

    Popis

    Prevedenie:

    Optimálne spojenie brúsneho taniera a brúsneho kotúča rýchloupínacím systémom (vnútorný závit). Jednoduchá, rýchla výmena listu ručne, aj po intenzívnom používaní.
    Gumový brúsny tanier ⌀ stopky 6 mm. Na upínanie brúsnych kotúčov s rýchloupínacím systémom s kovovým uzáverom.

    Použitie:

    Na účelné brúsenie malých plôch, aj pri striedavých obrysoch vo výrobe náradia, foriem, modelov, strojov, prístrojov a nádob.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka