{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Brusivo | Normálny korund (A) | |
Skratka pre brúsivo | A | |
Stupeň jemnosti | hrubý | |
Stupeň tvrdosti | stredný | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
⌀ kotúčov | 76,2 mm | |
Označenie 3M | BF-DR | |
maximálne otáčky | 15 000 min-1 | |
Druh produktu | Hrubé čistiace rúno |
Číslo položky | 554065 MED | |
EAN/GTIN | 50048011642067 | |
Číslo výrobcu | 7000046261 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Čistiaci kotúč (A) MED
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 925 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
25
kusov
3,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
438 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
3,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
25
kusov
3,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Stupeň jemnosti | hrubý | hrubý |
Stupeň tvrdosti | stredný | stredný |
maximálne otáčky | 15 000 | 15 000 |
⌀ kotúčov | 76,2 | 76,2 |
Brusivo | Normálny korund (A) | Normálny korund (A) |
Skratka pre brúsivo | A | A |
Druh produktu | Hrubé čistiace rúno | Hrubé čistiace rúno |