Gumový brúsny tanier s upínaním M14 tvrdá, Vonkajší ⌀: 75mm

Č. pol.: 554088 75
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vonkajší ⌀ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší ⌀ 75 mm
Závit M14
maximálne otáčky 20 000 min-1
Druh produktu Oporný tanier

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 554088 75
EAN/GTIN 4045197882257
Číslo výrobcu 554088 75

Popis

Prevedenie:

Na upnutie brúsnych kotúčov so systémom rýchleho upínania vonkajším závitom (Roloc™, Combidisc®).
Gumový brúsny tanier s upínaním M14.
Systém rýchlej výmeny Roloc™ umožňuje bezpečnú výmenu brúsneho nástroja „jedným pohybom“ ruky v najkratšom čase.

Použitie:

Na efektívne brúsenie malých plôch aj pri meniacich sa kontúrach. Zníženie nákladov na viacstupňové pracovné procesy vďaka skráteným časom výmeny.

Poznámka:

Vhodné uhlové brúsky nájdete pod číslom 079325.