Rúnový kotúč GB-DR 50

Č. pol.: 554063 50

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    4,27 € / ks
  • Od 25 ks
    3,56 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
785 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Porovnanie zrnitosti Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: Keramika
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Brusivo Brúsne zrno Cubitron™
    Skratka pre brúsivo Keramika
    Porovnanie zrnitosti 50
    Stupeň jemnosti extra hrubý
    Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
    ⌀ kotúčov 76,2 mm
    Označenie výrobcu GB-DR
    Prevedenie coarse super duty
    maximálne otáčky 18 000 min-1
    Druh produktu Brúsne rúno

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 554063 50
    EAN/GTIN 30048011603576
    Číslo výrobcu 7100009310

    užívateľská tabuľka

    Alu mg
     
    Oceľ < 900 N/mm²
     
    Oceľ < 1400 N/mm²
     
    Oceľ < 55 HRC
     
    Oceľ < 60 HRC
     
    Oceľ < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plast, sklolaminát
     
    Drevo
     
    Kameň
     
    Nátery
     
    Uni
     
    mokré maximum
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Systém rýchlej výmeny s plastovým závitom (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnú výmenu brúsneho nástroja „jedným pohybom“ ruky v najkratšom čase.
    Rúnové brúsne kotúče s agresívnym brúsnym zrnom (CER) Cubitron kombinované s odolnou tkaninou.

    Použitie:

    Na efektívne brúsenie malých plôch aj pri meniacich sa kontúrach. Zníženie nákladov na viacstupňové pracovné procesy vďaka skráteným časom výmeny.
    Umožňuje obrábanie a finálnu úpravu bez ostrapkov s náradím. Vysoká hranová stabilita a dlhá životnosť.

    Poznámka:

    Roloc™ Bristle Disc nájdete pod číslom 573510 a nasl.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka