Dokončovací kotúč s rúnom 100

Č. pol.: 554052 100

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    1,79 € / ks
  • Od 50 ks
    1,49 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 744 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Porovnanie zrnitosti Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: A
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Brusivo Nylonové rúno
    Skratka pre brúsivo A
    Porovnanie zrnitosti 100
    Stupeň jemnosti hrubý
    Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
    ⌀ kotúčov 50,8 mm
    Prevedenie A coarse
    maximálne otáčky 23 000 min-1
    Druh produktu Brúsne rúno

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 554052 100
    EAN/GTIN 4045197525918
    Číslo výrobcu 554052 100

    užívateľská tabuľka

    Alu mg
     
    Oceľ < 900 N/mm²
     
    Oceľ < 1400 N/mm²
     
    Oceľ < 55 HRC
     
    Oceľ < 60 HRC
     
    Oceľ < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plast, sklolaminát
     
    Drevo
     
    Kameň
     
    Nátery
     
    Uni
     
    mokré maximum
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Systém rýchlej výmeny s plastovým závitom (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnú výmenu brúsneho nástroja „jedným pohybom“ ruky v najkratšom čase.
    Univerzálne a výkonné nylonové rúno.

    Použitie:

    Na čistenie, odmasťovanie, matovanie kovových povrchov.
    Na efektívne brúsenie malých plôch aj pri meniacich sa kontúrach. Zníženie nákladov na viacstupňové pracovné procesy vďaka skráteným časom výmeny.

    Poznámka:

    Roloc™ Bristle Disc nájdete pod číslom 573510 a nasl.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka