{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Brusivo | Diamant | |
Skratka pre brúsivo | D | |
Zrnitosť | 60 | |
⌀ kotúčov | 50,8 mm | |
zodpovedá veľkosti zŕn | 251 µm | |
maximálne otáčky | 7 500 min-1 | |
Druh produktu | Brúsny kotúč |
Číslo položky | 554033 60 | |
EAN/GTIN | 4007220750483 | |
Číslo výrobcu | 4007220750483 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Brúsny kotúč Combidisc® Diamant 60
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
41,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
34,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 365 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
0,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
100
kusov
0,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Zrnitosť | 60 | 60 |
maximálne otáčky | 7 500 min-1 | 30 000 min-1 |
⌀ kotúčov | 50,8 mm | 25,4 mm |
Brusivo | Diamant | Normálny korund (A) |
Skratka pre brúsivo | D | A |
zodpovedá veľkosti zŕn | 251 µm | |
Druh produktu | Brúsny kotúč | Brúsny kotúč |