Brúsny kotúč (A) 60

Č. pol.: 553925 60

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    0,66 € / ks
  • Od 100 ks
    0,55 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 755 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: A

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo Normálny korund (A)
Skratka pre brúsivo A
Zrnitosť 60
⌀ kotúčov 25,4 mm
maximálne otáčky 30 000 min-1
Druh produktu Brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 553925 60
EAN/GTIN 4045197331014

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Optimálne spojenie brúsneho taniera a brúsneho kotúča rýchloupínacím systémom (vnútorný závit). Jednoduchá, rýchla výmena listu ručne, aj po intenzívnom používaní.
Normálny korund (A) pre univerzálne použitie.
Centrické osadenie brúsneho kotúča, tým obvodové otáčanie bez vibrácií.

Použitie:

Na účelné brúsenie malých plôch, aj pri striedavých obrysoch vo výrobe náradia, foriem, modelov, strojov, prístrojov a nádob. Zníženie nákladov na viacstupňové pracovné procesy vďaka skráteným časom výmeny.

Poznámka:

Ďalšie rozmery a zrnitosti dodávané na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely