Brúsny kotúč (A) 120

Č. pol.: 553925 120

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    0,63 € / ks
  • Od 100 ks
    0,52 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 115 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: A

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Brusivo Normálny korund (A)
    Skratka pre brúsivo A
    Zrnitosť 120
    ⌀ kotúčov 25,4 mm
    maximálne otáčky 30 000 min-1
    Druh produktu Brúsny kotúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 553925 120
    EAN/GTIN 4045197331052
    Číslo výrobcu 553925 120

    užívateľská tabuľka

    Alu mg
     
    Oceľ < 900 N/mm²
     
    Oceľ < 1400 N/mm²
     
    Oceľ < 55 HRC
     
    INOX
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plast, sklolaminát
     
    Drevo
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Optimálne spojenie brúsneho taniera a brúsneho kotúča rýchloupínacím systémom (vnútorný závit). Jednoduchá, rýchla výmena listu ručne, aj po intenzívnom používaní.
    Normálny korund (A) pre univerzálne použitie.
    Centrické osadenie brúsneho kotúča, tým obvodové otáčanie bez vibrácií.

    Použitie:

    Na účelné brúsenie malých plôch, aj pri striedavých obrysoch vo výrobe náradia, foriem, modelov, strojov, prístrojov a nádob. Zníženie nákladov na viacstupňové pracovné procesy vďaka skráteným časom výmeny.

    Poznámka:

    Ďalšie rozmery a zrnitosti dodávané na vyžiadanie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka