Brúsny kotúč (ZA) 60

Č. pol.: 554019 60

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    1,62 € / ks
  • Od 50 ks
    1,35 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: ZA

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo ZA
Zrnitosť 60
⌀ kotúčov 76,2 mm
maximálne otáčky 25 000 min-1
Druh produktu Brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 554019 60
EAN/GTIN 4045197966186
Číslo výrobcu 554019 60

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Zirkónový korund (ZA) s najlepším pomerom nákladov a úžitkovej hodnoty na hospodárne použitie na oceľ a neželezné kovy.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka