Brúsny kotúč (ZA), ⌀ 76,2 mm, Zrnitosť: 120

Č. pol.: 554019 120
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    1,50 € / ks
  • Od 50 ks
    1,26 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 854 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: ZA

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo ZA
Zrnitosť 120
⌀ kotúčov 76,2 mm
maximálne otáčky 25 000 min-1
Druh produktu Brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 554019 120
EAN/GTIN 4045197966407
Číslo výrobcu 554019 120

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Zirkónový korund (ZA) s najlepším pomerom nákladov a úžitkovej hodnoty na hospodárne použitie na oceľ a neželezné kovy.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka