Brúsny kotúč 237AA 280

Č. pol.: 554009 280

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    4,03 € / ks
  • Od 10 ks
    3,36 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
84 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: A

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Brusivo Minerálne častice oxidu hlinitého (A)
    Skratka pre brúsivo A
    Zrnitosť 280
    ⌀ kotúčov 50,8 mm
    Označenie výrobcu 237AA Trizact™
    3M-označenie zŕn A65
    Farebný kód oranžová
    maximálne otáčky 20 000 min-1
    Druh produktu Brúsny kotúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 554009 280
    EAN/GTIN 2050001743701

    užívateľská tabuľka

    Alu mg
     
    Oceľ < 900 N/mm²
     
    Oceľ < 1400 N/mm²
     
    Oceľ < 55 HRC
     
    Oceľ < 60 HRC
     
    Oceľ < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Systém rýchlej výmeny s plastovým závitom (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnú výmenu brúsneho nástroja „jedným pohybom“ ruky v najkratšom čase.
    237AA Trizact™ s jemne štruktúrovaným pyramídovým povrchom z drobných minerálnych častíc oxidu hlinitého.

    Použitie:

    Na efektívne brúsenie malých plôch aj pri meniacich sa kontúrach. Zníženie nákladov na viacstupňové pracovné procesy vďaka skráteným časom výmeny.
    Najmä na zušľachtenie povrchu tvrdých, ťažko obrábateľných materiálov, ako sú INOX, titán, vysoko legované ocele atď. Konštantnejšia, reprodukovateľná finálna úprava a dlhšia životnosť v porovnaní s brúsnymi kotúčmi s porovnateľnou zrnitosťou.

    Poznámka:

    Roloc™ Bristle Disc nájdete pod číslom 573510 a nasl.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka